曜日別特売

タイムストリップ

タイムストリップ - Timestripタイムストリップ - Timestripタイムストリップ - Timestripタイムストリップ - Timestripタイムストリップ - Timestripタイムストリップ - Timestrip

5℃以上に上昇すると約2時間で青色に変色し始めます。4時間で完全に変色。
変色後は元に戻りません。
ボタンを押して貼り付けるだけ。
常温保管が可能で使用前の予冷の必要がありません。
コールドチェーンの品質管理、新鮮なシーフード、高級肉、新鮮な農産物の輸送管理から機内食ケータリング、学校給食、宅配サービス、食品小売り、レストランなどでの温度確認に。
ラベルごとにシリアルナンバーを表記しており個別管理に便利です。

用途
サイズ:19mm×35mm
入数:1ケース(100枚入)
反応温度:5℃以上で変色
温度精度 ±1℃
時間精度 ±15% (定温環境下)
表示:1点表示
累積時間表示:2,4h
保存寿命:2年
不可逆性
ISO9001:2015に準拠
RoHS適合
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1ケース(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16271705TP252-100
13,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする