大見工業
ドリルリーマ(ロング)5D 内部給油タイプ
OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。
用途
リーマレスで一発加工
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16307010
ODR4L-0030-OH
357-1384
【DC】3
【LCF】21
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16307019
ODR4L-0040-OH
357-1458
【DC】4
【LCF】28
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16307028
ODR4L-0050-OH
357-1457
【DC】5
【LCF】35
¥
16,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16307037
ODR4L-0060-OH
357-2965
【DC】6
【LCF】42
¥
18,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16307046
ODR4L-0070-OH
357-1473
【DC】7
【LCF】49
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16307055
ODR4L-0080-OH
357-1455
【DC】8
【LCF】56
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16307071
ODR4L-0090-OH
357-3006
【DC】9
【LCF】63
¥
24,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16307080
ODR4L-0100-OH
357-1433
【DC】10
【LCF】70
¥
27,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16307089
ODR4L-0110-OH
357-2998
【DC】11
【LCF】77
¥
29,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16307098
ODR4L-0120-OH
357-1456
【DC】12
【LCF】84
¥
31,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
59日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください