MFK-316 エアロフィットシートバッグGT

MFK-316 エアロフィットシートバッグGT タナックス MFK-316 エアロフィットシートバッグGT タナックス MFK-316 エアロフィットシートバッグGT タナックス MFK-316 エアロフィットシートバッグGT タナックス MFK-316 エアロフィットシートバッグGT タナックス

EVA セミハード構造のヘルメット収納可能な増量式エアロシートバッグ
無段階増量調整でヘルメットを収納可能
ヘルメット収納OK!
荷室は傷付き防止生地でしっかり保護。※SHOEI X-15 サイズXLまで対応
スーパースポーツ車の小型シート対応!スリム&小型シートにもしっかり取付け!
セミハード構造+取付がしっかりしているのでスポーツ車両にジャストフィット
バッグの取付具を利用しネット等で上部積載が可能※ネットは別売り
スリムなのに増量出来るので旅先で荷物が増えてもたっぷり入る22+3.5Lの大容量。A4対応

用途
本体サイズ:200(H)×340(W)×450(D)mm
本体重量:2.2kg
バッグ素材:EVA、ターポリン、900Dポリエステル
容量:10+3.5~22+3.5L
内容:本体×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16325779 MFK-316
23,800
22,980
25,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする