曜日別特売

にごりリキュール ふわとろパイン 7% 500ml

にごりリキュール ふわとろパイン 7% 500ml - cotta

製造元 池亀酒造株式会社
パイナップルの果汁をたっぷり使用した低アルコール(7%)のリキュール。
香料、色素不使用で、パイナップルの「果肉」がたっぷりの自然な風味です。
ふわっと軽やかな飲み口で、とろ~りとした食感・・・「ふわとろ」の「にごり」パインリキュールです。
冷やしてストレート、ロックがおすすめです。よく振ってお召し上がりください。

容量(mL)500(アルコール分:7%)原材料パイナップル果汁・糖類・醸造アルコール・酸味料内容量1本(1本)
注意
※まれに果皮、種由来の茶褐色のものが浮遊することがありますが、品質上の問題はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670311530054
1,575
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする