曜日別特売

ふわとろ白桃&ラズベリーリキュール 7% 500ml

ふわとろ白桃&ラズベリーリキュール 7% 500ml - cottaふわとろ白桃&ラズベリーリキュール 7% 500ml - cotta

女子が大好きな果物「白桃」と「ラズベリー」の”果肉”をミックス!
白桃のやわらかな旨味とラズベリーのさわやかな酸味がベストマッチ!
もちろん香料、色素不使用の自然な味わい!
ふわっと軽やか、とろ~りとした食感・・・
「ふわとろ」の「にごり」フルーツリキュールです。
飲み方:よく振ってお召し上がりください。
冷やしてストレート、ロックがおすすめ!
ご注意:品質保持のためできるだけ冷蔵庫保存をお願いいたします。
開栓後は冷蔵庫保管の上、お早めにお召し上がりください。
果皮、種由来の茶褐色のものが浮遊することがありますが、品質に問題ありません。

容量(mL)500内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670321930087
1,575
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする