RUSSO リモンチェッロ 32% 700ml

RUSSO リモンチェッロ 32% 700ml - cotta

南イタリア特産のレモンの皮から作られたリキュールです。
浮遊物や沈殿物が生じる場合がありますが、それは製品が天然であることを示すもので、レモンの皮の含まれている成分に由来するものです。
安全性において問題はございません。

容量(mL)700 アルコール度数:32%内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670346530123
3,817
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする