キングストン・パッションリキュール 24% 700ml

キングストン・パッションリキュール 24% 700ml - cotta

常夏の国から厳選されたパッション フルーツを、スイスの近代設備と高い醸造技術により、トロピカルな風味を大切にリキュールに造りあげました。
贅沢なほどエレガントなボトルのパッションは、スイスの芸術品と評されております。
アルコール度数:24%

容量(mL)700内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670349030127
3,602
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする