洋酒パウダー ラム 10g

洋酒パウダー ラム 10g - cotta

ラム酒を粉末状にしたパウダー。
水分が苦手なお菓子やパンなど幅広く使用できます。
100gのチョコレートに5gを目安にご使用ください。
商品名の30%とは、アルコールの重量比率です。
パウダー100g当たり、約30gのアルコールを含んでいます。
※アルコール度数ではありません。
【保存方法】
直射日光、高温多湿を避けて保存してください。

質量(g)10原材料ラム酒(国内製造)、デキストリン、原料用アルコール/香料栄養成分エネルギー482kcal、たんぱく質0g、脂質0g、糖質67.0g、食物繊維0g、水分2.5g、灰分0g、ナトリウム3mg、食塩相当量0g、アルコール30.5g(100gあたり)内容量1袋(1袋)
注意
※本品は酒類です。アルコール分を含んでおり、火気にご注意下さい。
※20歳未満の者の飲酒は法律により禁止されています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670360530225
402
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする