洋酒パウダー ブランデー 10g
ブランデーを粉末状にしたパウダーです。
水分が苦手なお菓子やパンなど幅広く使用できます。
V.S.O.P使用。
100gのチョコレートに5gを目安にご使用ください。
商品名の30%とは、アルコールの重量比率です。
パウダー100g当たり、約30gのアルコールを含んでいます。
※アルコール度数ではありません。
【保存方法】
直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
質量(g)10
原材料ブランデー(国内製造、フランス製造)、デキストリン
栄養成分エネルギー482kcal、たんぱく質0g、脂質0g、糖質67.0g、食物繊維0g、水分2.5g、灰分0g、ナトリウム1mg、食塩相当量0g、アルコール30.5g(100gあたり)
内容量1袋(1袋)
注意
※本品は酒類です。アルコール分を含んでおり、火気にご注意下さい。※20歳未満の者の飲酒は法律により禁止されています。
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワイン・酒・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ