自動生クリームホイッパー 生クリッチ

自動生クリームホイッパー 生クリッチ - cotta自動生クリームホイッパー 生クリッチ - cotta自動生クリームホイッパー 生クリッチ - cotta

ボタン一つで「誰でも」「手軽に」自動で泡立て完了。
USB-C充電式で持ち運びができるので、オフィスやアウトドアなどお好きな場所でお楽しみいただくことができます。
本体、中蓋、ウィスク、コンテナの4部品で中蓋は食洗機可能なのでお手入れも便利。
各パーツはシンプルで洗いやすい構造になっています。
生クリームを彷彿とさせるスタイリッシュなデザインで、円筒型のパッケージはギフトにもぴったりです。
1:カップの目盛りまで冷えた生クリームを入れる(約100mL)
2:本体上部のボタンを押して自動モードを選択。長押しするだけで自動ホイップクリームが完成。

材質本体:ABS樹脂 中蓋:ABS樹脂 パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)87×87×H196容量(mL)カップ:満水容量 420質量(g)388耐熱温度(℃)中蓋:100/アダプター:内容量1個(1個)
注意
※使用するクリームの種類や温度によって泡立ち具合は異なります。
※脂肪分率30%以上のものを4~8℃に冷やして使用することをお勧めいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671336041341
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする