貝印 ストレーナー粉ふるい

貝印 ストレーナー粉ふるい cotta 貝印 ストレーナー粉ふるい cotta 貝印 ストレーナー粉ふるい cotta

多量の粉もふるいやすい、ストレーナータイプの粉ふるいです。
製菓はもちろん、お料理にも大活躍。
出汁を取るときや、ゆで野菜・麺の水切りにも使用できます。
フック付きでボウルにかけて使うことも可能。
シンプルな構造でお手入れも簡単です。

仕様【オーブン】不可 材質18-8ステンレススチール 直径(Φmm)約160 質量(g)158 レンジ不可 食器洗浄機 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16742471 44933
2,014
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする