貝印 ハンディ粉ふるい ふた付き
片手でサッと使うことができるハンディタイプの粉ふるいです。
クッキーの打ち粉など、少量だけ使いたい時に片手でサッと使うことができます。
お菓子作りだけでなく、お料理のシーンでも大活躍。
お魚・お肉にもまんべんなく粉をまぶすことができます。
ふた付きなので、中身が余っても保存が可能です。
仕様【オーブン】不可
材質本体、網、フレーム:18-8ステンレススチール、ふた:ポリプロピレン
寸法(mm)約65×65×H80
質量(g)78
レンジ不可
食器洗浄機可
内容量1個(1個)