曜日別特売

レンジグリル レクタングル

レンジグリル レクタングル - cottaレンジグリル レクタングル - cottaレンジグリル レクタングル - cotta

電子レンジでチンするだけで、おいしそうな焼き目が付くレンジグリル。肉や魚を並べやすい、レクタングルタイプです。
グリルやフライパンを使うような料理も、簡単かつ時短で完成!肉、魚などの食材を入れてレンジで温めるだけ。
内面のふっ素樹脂加工により少ない油で調理でき、汚れが落ちやすくお手入れも簡単です。
炒める、茹でる、焼く、煮る、蒸す、炊くの6役が1台で叶います。
ふたをしてから電子レンジで調理なので、食材の飛び散りやレンジ庫内の汚れを気にせず扱えます。
毎日の料理が楽しくなる、60レシピのリーフレット付きです。

材質アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム寸法(mm)285×177×H98質量(g)495容量(L)0.8(実容量)、1.2(満水時)レンジ食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1674285744979
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする