曜日別特売

dreamfarm Flisk ウィスク 泡立て器 レッド 大

dreamfarm Flisk ウィスク 泡立て器 レッド 大 - cottadreamfarm Flisk ウィスク 泡立て器 レッド 大 - cottadreamfarm Flisk ウィスク 泡立て器 レッド 大 - cotta

折りたたみ可能で万能なミニサイズの泡立て器。持ち手の先端をひねると、ワイヤーが3段階に変形します!
1.バルーン型:ホイップクリームの泡立てやお菓子作りに最適
2.リボン型:ソースやドレッシングなどをちょっとした調理に便利
3.フラット型:クリームやソースをかき集めたり、省スペースで収納可能
一般的な泡だて器より小さいサイズなので、ソースや少量のお菓子作りに際に大活躍します。
ワイヤーが自由自在に動かせてお手入れもしやすく、ぺったんこになるので省スペースでの収納が可能。

材質ナイロン、ステンレススチール寸法(mm)70×70×H305レッド質量(g)110耐熱温度(℃)持ち手部分ナイロン:250食器洗浄機内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675483646397
2,546
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする