曜日別特売

ラバーウィスク(シリコーン)25cm

ラバーウィスク(シリコーン)25cm - cotta

金属性のボールで泡立てても大きな音が出ず、金属同士の接触によるクリームの変色もありません。

材質ラバー部:シリコンゴム(耐熱210℃)その他:ステンレススチール寸法(mm)全長267×幅67耐熱温度(℃)210内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1676366554773
1,841
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする