cotta
SA スーパー泡立 #9
材質
線材:18-8ステンレス、樹脂部:66ナイロン
全長(mm)
270
質量(g)
110
耐熱温度(℃)
180
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16816978
92719
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください