曜日別特売

copan レンジグリル

copan レンジグリル - cottacopan レンジグリル - cottacopan レンジグリル - cotta

電子レンジ調理なのに焼き目がつけられる、レンジグリル。
電子レンジで「炒める、茹でる、焼く、煮る、蒸す、炊く」ができて時短!
蓋と本体の2パーツなので、洗い物もラクラク。グリル部分はフッ素樹脂加工で汚れが落ちやすい。
コンパクトで軽量。食卓にそのまま出しても◎

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質アルミニウム合金、アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム寸法(mm)275×230×H88質量(g)577容量(L)0.85(満水時1)レンジ食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682453895166
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする