cotta
リトルシェフクラブ あわだて
こどもの手におさまるハンドルサイズな泡立て器。
手の力が伝わりやすい形状です。
仕様
【ガスコンロ】不可
材質
金属部:ステンレススチール/柄部:ポリプロピレン
寸法(mm)
58×205×58
質量(g)
37
耐熱温度(℃)
110
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
注意
※直接火や熱のかかる状態で放置しないでください。柄部が変形する原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16830409
97172
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください