cotta
リトルシェフクラブ レンジでクレープメーカー
ホットケーキの生地でクレープが作れるクレープメーカーです。
電子レンジで加熱をするため火を使わずお子さまでも安全に作れます。
仕様
【ガスコンロ】不可
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
260×260×45
質量(g)
360
耐熱温度(℃)
140
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
注意
※レンジ機能で使用してください。※グリル・オーブン機能では使用しないでください。
※レンジから取り出す際には、熱くなっていますのでミトンなどを使用してください。
※火のそばに置かないでください。用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16830470
97188
¥
2,499
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください