曜日別特売

泡立て器 KT-W001 BK

泡立て器 KT-W001 BK - cotta

ハンドルが三角で握りやすく、しっかり攪拌できる泡立て器です。
三角なので置いたときに転がりにくいです。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質持ち手:ポリプロピレン/プレート、ワイヤー:ステンレス鋼寸法(mm)75×75×H295ブラック質量(g)100レンジ不可耐熱温度(℃)100食器洗浄機内容量1個(1個)
注意
※取り扱い説明書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683831998631
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする