cotta
泡立て器 KT-W002 BK
ハンドルが三角で握りやすく、しっかり攪拌できる泡立て器です。
三角なので置いたときに転がりにくいです。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
持ち手:ポリプロピレン/プレート、ワイヤー:ステンレス鋼
寸法(mm)
60×60×H220
色
ブラック
質量(g)
50
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
100
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
注意
※取り扱い説明書をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16838328
98632
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください