消臭袋 プレミアム

消臭袋 プレミアム - ハウスホールドジャパン

排泄物臭の消臭効果がUP!(※メーカー従来品比)排泄物臭も含めた悪臭成分に対して約96%以上の消臭効果を達成しています。高機能消臭剤がニオイ成分を吸着。不快な臭いを減らします。ボックスタイプで1枚ずつ取り出せます。

用途消臭 ゴミ袋 ごみ袋 オムツ袋 おむつ袋 生ゴミ 生ごみ 赤ちゃん ベビー 介護用 ペット用 オムツ処理袋材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02ブラック/黒サイズ(mm)約横230×縦380内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16451657AS08
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする