曜日別特売

ふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット

ふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット - ファミリー・ライフふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット - ファミリー・ライフふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット - ファミリー・ライフふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット - ファミリー・ライフふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット - ファミリー・ライフふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット - ファミリー・ライフふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット - ファミリー・ライフふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット - ファミリー・ライフ

敷くだけで調理台のキズや汚れを防ぐ調理台マット
サッと大理石調に簡単リフォーム!!
調理台に合わせて自由にカットできます。汚れてもサッと拭くだけ
厚さ約2mm:お鍋や調理器具を置いても大きな音がしにくい。
硬いモノを切る時も安心!
耐熱温度約200度
ピタッと密着してズレにくい!

材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)約200内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
寸法(cm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例16451219a3415610(約)0.6大理石調60×40(約)60×40
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
※使用例16451228a3415620(約)0.6白無地60×40(約)60×40
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
※使用例16451237a3415710(約)0.9大理石調60×60(約)60×60
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
※使用例16451246a3415720(約)0.9白無地60×60(約)60×60
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
※使用例16451255a3415810(約)1.4大理石調60×90(約)60×90
オープン
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
※使用例16451271a3415820(約)1.4白無地60×90(約)60×90
オープン
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする