曜日別特売

Thunderbolt 3 - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/デュアル4K60Hz シングル 8K30Hz/Mac Windows/2画面対応 ビデオコンバーター

Thunderbolt 3 - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/デュアル4K60Hz シングル 8K30Hz/Mac Windows/2画面対応 ビデオコンバーター - StarTech.comThunderbolt 3 - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/デュアル4K60Hz シングル 8K30Hz/Mac Windows/2画面対応 ビデオコンバーター - StarTech.comThunderbolt 3 - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/デュアル4K60Hz シングル 8K30Hz/Mac Windows/2画面対応 ビデオコンバーター - StarTech.comThunderbolt 3 - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/デュアル4K60Hz シングル 8K30Hz/Mac Windows/2画面対応 ビデオコンバーター - StarTech.com

高性能:Thunderbolt 3(40Gbps) - デュアルDisplayPort 1.4変換アダプター(デュアル4K60Hz、シングル8K30Hz/5K60Hz)。HDR、DisplayHDR、HBR3、ディスプレイストリーム圧縮(DSC)、HDCP 2.2/1.4対応
8K対応:8Kディスプレイ、適合性試験用ハードウェア/ソフトウェアでテストされ、高解像度画像処理およびコンテンツ制作に理想的パフォーマンスと色深度を実現。4K60Hz、5K、1440p、1080pとの下位互換性あり
互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応
対応ディスプレイ:LG、Samsung、Sony、Dell、ASUS、ACER、BenQなどの8Kおよび4K(UHD)ディスプレイで動作確認済みのバスパワー型ビデオアダプター。コンテンツ制作、画像処理、高解像度モニターを使用するラボに理想的
簡単使用:アルミ製マルチディスプレイThunderbolt to DisplayPort変換アダプター。柔軟なデスクトップワークステーション設定、およびノートPCとアダプター間のケーブル管理に適した46cm一体型ケーブル付属。ドライバー不要でセットアップが可能。Windows、macOSに対応。

用途
TB3デバイスをシングル8Kモニターまたはデュアル4Kディスプレイに接続します
複数のモニタに高解像度のリアルな映像をストリーミング
リソースを必要とするソフトウェアを使用しながら、グラフィックを多用するコンテンツを制作・編集できます
仕様●ホスト接続コネクタ:Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps)●外部コネクタ:2x DisplayPort●対応OS:Windows 11/11 ARM/10、macOS Sonoma (14.0)/Ventura (13.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mojave (10.14)/High Sierra (10.13)、Android●AV入力:Thunderbolt 3(USB-C、40 Gbps)●AV出力:DisplayPort 1.4●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●外部コネクタからディスプレイまでの最大延長距離:5m●対応解像度:DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 30Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:HBR3●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH(結露しないこと)●色:シルバー●製品幅:64mm●製品長さ:99mm●製品質量:138g●製品高さ:16mm●材質:メタル●ケーブル長:44mm●注意:新しいApple M1チップを搭載したMacBook Air、MacBook Pro、Mac Miniは、複数のビデオ出力を搭載したThunderbolt 3アダプターを接続した場合でも、Thunderbolt 3ポート経由での外部ディスプレイ出力が1台に制限されます。両方のType Cポートに複数のThunderboltまたはType Cディスプレイアダプターを接続しても、この制限は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※新しいApple M1チップを搭載したMacBook Air、MacBook Pro、Mac Miniは、複数のビデオ出力を搭載したThunderbolt 3アダプターを接続した場合でも、Thunderbolt 3ポート経由での外部ディスプレイ出力が1台に制限されます。両方のType Cポートに複数のThunderboltまたはType Cディスプレイアダプターを接続しても、この制限は変わりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16460371TB32DP14
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする