フォークオイルシール Φ50
メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.093
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[APRILIA:8163070/KTM:7528203/MARZOCCHI:528203]
タイプ:TGY
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ50 [50x63x11]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:63
内径:50
フォーク径:Φ50mm
高さ:11
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:SXV450/550
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ50 [50×63×11]
高さ(mm)11
タイプTGY
径(Φmm)フォーク:50
外径(mm)63
内径(mm)50
内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。