曜日別特売

フロントスプロケット 428-16 21200-16

フロントスプロケット 428-16 21200-16 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 428-16 21200-16 - AFAM(アファム)
(1件のレビュー)

メーカー名:アファム
メーカー品番:21200-16
販売備考SEROW225 FZ250 PHAZER 85/FZR250 87-88/FZR250R 89-91/FZR250R 93-94適合不可となります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] DT125 86-87
ヤマハ[YAMAHA] TZR125/R/RR 87-91
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:428
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数16Tチェーンサイズ428内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653865821200-16
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 2次ギヤ比の変更用に
その他業種

1速、2速が直ぐに吹け上がり、トルクを持て余していたため、15T→16Tへ変更。ギヤ比を最高速側に変更して、まったり乗れる様にするために購入しました。リアスプロケットも1丁減らしたものに変更しました。1点、小さいのにかなり重量があるため、国内メーカーのスプロケットの様に肉抜きをして軽量化すれば文句なしですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする