AFAM(アファム)
フロントスプロケット 520-16 20604-16
メーカー名:アファム
メーカー品番:20604-16
適合情報:
ホンダ[HONDA] VFR750R [RC30] 87 520CON
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
16T
チェーンサイズ
520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16538466
20604-16
¥4,100
¥
4,098
¥4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください