リアスチールスプロケット 428-50 16203-50
メーカー名:アファム
メーカー品番:16203-50
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KMX200 88-89
カワサキ[KAWASAKI] KMX125 86-01
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:50
チェーンサイズ:428
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:150mm
取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数50T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)8.5
寸法PCD(mm)150
チェーンサイズ428
内容量1個