曜日別特売

フロントスプロケット 525-14 22404-14

フロントスプロケット 525-14 22404-14 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:22404-14
適合情報:
スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400] 85-89
スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ] 92-
スズキ[SUZUKI] GSX-R400/R 88-
スズキ[SUZUKI] GSX400 IMPULSE [インパルス] 94-
スズキ[SUZUKI] RF400R 93-
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:525
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数14Tチェーンサイズ525内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653949822404-14
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする