曜日別特売

リアスチールスプロケット 520-41 10521-41

リアスチールスプロケット 520-41 10521-41 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-41 10521-41 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:10521-41
優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット
販売備考:スチールスプロケット(ブラック)
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB500X 19-24
ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23
ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 17-
ホンダ[HONDA] REBEL500 [8BL-PC60] 19-24
歯数[丁数]:41丁
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチールブラックコーティング
内径:84
備考:PCD110 12.26Φ

材質スチールブラックコーティング歯数41丁Tブラック備考PCD110 12.26Φ内径(mm)84チェーンサイズ520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654523810521-41
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする