メーカー名:アファム
メーカー品番:10613-41
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11613-41)
適合情報:
ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 国内 97-03
ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 93-11
ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 96-99
ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER750 [スラッシャー750] 00
ホンダ[HONDA] VT750 SHADOW [シャドウ750] 97-
ホンダ[HONDA] CBF600N 04-
ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 97-00
ホンダ[HONDA] HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36] 海外 07-09
取り付け穴径:12.25
歯数[丁数]:41
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:138mm
取付穴数:5穴


