曜日別特売

リアスチールスプロケット 530-42 14902-42

リアスチールスプロケット 530-42 14902-42 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-42 14902-42 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:14902-42
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15902-42)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05
スズキ[SUZUKI] GS1200SS 01-06
スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 95-99
スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95-99
スズキ[SUZUKI] INAZUMA1200 [イナズマ1200 GV76A] 98-03
スズキ[SUZUKI] GSX750E 80-83
スズキ[SUZUKI] GSX750S KATANA [カタナ] 82-83
スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 92-95
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 90-91
スズキ[SUZUKI] GSX400F/FS IMPULSE [インパルス] 82
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:100mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)100チェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654900914902-42
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする