メーカー名:アファム
メーカー品番:14601-48
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-48)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズ
スズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-
スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02
スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06
スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89
スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04
スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06
スズキ[SUZUKI] RF600R 93-
スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:48
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:5穴


