メーカー名:アファム
メーカー品番:15902-45
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番14902-45)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05
スズキ[SUZUKI] GS1200SS 01-06
スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 95-99
スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95-99
スズキ[SUZUKI] INAZUMA1200 [イナズマ1200 GV76A] 98-
スズキ[SUZUKI] GSX1100S KATANA [カタナ] 81- 530CON
スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-(REAR 6H)
スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 89
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 -95
スズキ[SUZUKI] INAZUMA750 [イナズマ750] 98-03
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ


