ウシオ
ハロゲンランプ
商業施設用として使用されているハロゲンランプです。コンパクトな方口金形
寸法(mm)
全長52
口金
G5.3
全光束(Lm)
750
色温度(K)
2800
寿命
2000h
ワット数
60W
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16575487
JCV110V60WGL
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください