曜日別特売

ゲーミングモニター

ゲーミングモニター - 音光ゲーミングモニター - 音光ゲーミングモニター - 音光ゲーミングモニター - 音光ゲーミングモニター - 音光ゲーミングモニター - 音光ゲーミングモニター - 音光
仕様色域:0.85付属品ACアダプタ、HDMIケーブル×2、台座、台座ネック、スペーサー、取扱説明書兼保証書寸法(mm)スタンドあり:540×215×40~535、スタンドなし:540×46×320質量(kg)スタンドあり:4.2、スタンドなし:2.6サイズ23.8型タイプIPS使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)25.19(待機時)0.53定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)角度(°)[スイベル]左右:40、±2・[チルト]前:5、後:25・[ピポット]左右:92、±2湿度(%RH)20~85表面処理非光沢表示527.04mm×293.46mmコントラスト比1000:1画素ピッチ0.274mm×0.274mm解像度1920×1080応答速度2ms入力端子HDMI:Vrt2.0×2、DP:Vrt1.2×1視野角(左右:上下)約178°、約:178°VESAマウント(mm)100×100高さ調整範囲(mm)120±5バックライトLED音声出力イヤホン:3.5mmステレオジャック×1、スピーカー:2.5W×2アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)430パネル駆動方式IPS最大表示色1670万色リフレッシュレート(Hz)180輝度(cd/m2)400(デフォルト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16575566ACR-GM24F
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする