テーブルランプ GR
高級感あるシンプルなデザインで生活に溶け込むLEDテーブルライト
洗練されたデザインとマットな質感が、上質で高級感のある雰囲気を醸し出します。
ライト上部の中央にあるスイッチをタッチするだけで調色・調光の操作が可能です。
光の色を「電球色・温白色・昼光色」の3色で切り替えることができ、電源ボタンを長押しすることで無段階の明るさ調整が可能です。
充電はベースにライト本体を置くだけ。約4時間でフル充電されます。ベースには約1.2mのUSBケーブルが格納されています。
コンセントの位置を気にせず、どこでも好きな場所で使うことができます。調光最大時で約4時間、調光最小時で約40時間の使用が可能です。
サイズは幅12.5×奥行12.5×高さ39.5cmで場所をとらず、最小限のスペースでお使いいただけます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×390
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,100 / 税込 ¥ 2,310 |
| 離島 | 1 | お送りできません |