曜日別特売

テーブルランプ GY

テーブルランプ GY - 不二貿易テーブルランプ GY - 不二貿易テーブルランプ GY - 不二貿易テーブルランプ GY - 不二貿易テーブルランプ GY - 不二貿易テーブルランプ GY - 不二貿易テーブルランプ GY - 不二貿易テーブルランプ GY - 不二貿易

高級感あるシンプルなデザインで生活に溶け込むLEDテーブルライト
洗練されたデザインとマットな質感が、上質で高級感のある雰囲気を醸し出します。
ライト上部の中央にあるスイッチをタッチするだけで調色・調光の操作が可能です。
光の色を「電球色・温白色・昼光色」の3色で切り替えることができ、電源ボタンを長押しすることで無段階の明るさ調整が可能です。
充電はベースにライト本体を置くだけ。約4時間でフル充電されます。ベースには約1.2mのUSBケーブルが格納されています。
コンセントの位置を気にせず、どこでも好きな場所で使うことができます。調光最大時で約4時間、調光最小時で約40時間の使用が可能です。
サイズは幅12.5×奥行12.5×高さ39.5cmで場所をとらず、最小限のスペースでお使いいただけます。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×390内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1689273641906
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする