付属品フック 緩衝材×2 六角レンチ色ブラック質量(g)320備考取り付け可能な扉 引き出し・扉の幅:18cm以上(扉のハンドル等含まず) 引き出し・扉の厚さ:1.4~2.5cm以内 引き出し・扉と上部との隙間:3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の流し台や洗面台などの扉を対象にしています。 ※ガラス戸へのご使用はお避けください。サイズ(cm)W20×D9~10×H19.5表示(品質)本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)耐荷重(g)750(タオル収納部:500 フック:250内寸(cm)タオル収納部:W19.5×D3 設置時のタオル収納部の高さ:15内容量1個