アリート(ariete)
ARI CARE ラバープロテクター
メーカー名:アリート
メーカー品番:13922
販売備考:フォークオイルシールキットの寿命を延ばします
タイプ:2液タイプ
仕様:2液タイプ
内容量[数量]:2液
型番:13922
使用上の注意:2液タイプ
仕様
2液タイプ
適合
arieteフォークオイルシール用
タイプ
2液タイプ
型番
13922
内容量
1個
注意
※2液タイプ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17131199
13922
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください