サンコウ電子
紙・ダンボール水分計
各種紙・紙製品の水分測定、管理、検査、指導。
MCモードによる広い対象物への応用
仕様
平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去)
測定範囲
6~40% 1~100 (MCモード)
電源(V)
単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフ
プローブ
小型差込式2針電極+小型SB電極
表示方式
LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示
表示分解能
0.1% 1 (MCモード)
モード切替
紙・段ボール、MCモード
アラーム
上限値設定 6.5~39.5%、0.5%ステップ、任意設定 (MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17179411
KG-101
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17179429
KG-101(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
¥
142,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500