高周波式木材水分計

高周波式木材水分計 - サンコウ電子

木材に軽く押し当てるだけで測定できます。
厚み、密度、温度補正機能。
住木技術センター認定器種。
電極は底面に2本、側面に1本(側面電極特許申請済、形状意匠登録申請済)
反っている木材、ラフ材にも対応可

測定範囲縦50×横46.4 (縦が木材の繊維方向) 3%~電源(V)006P乾電池 (9 ×1、オートパワーオフ測定方式高周波容量式表示分解能液晶デジタル表示、0.1%密度(g/cm3)0.10~1.20アラーム赤色LED、ブザー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17179386HS-300
60,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする