曜日別特売

再生原料40%入 ポリ袋

再生原料40%入 ポリ袋 - ハウスホールドジャパン

国内再生原料を40%使用した環境に優しいゴミ袋。再生プラスチックを40%以上使用。グリーン購入法に適合。認定された商品だけがつけられるエコマーク入り。
高密度ポリエチレン製。焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生しない。20Lサイズ。厚さ0.015ミリの半透明タイプ。
10枚入り。再生原料のため、表面に粒々があるが品質に問題はない。火のそばに置かない。突起物を入れると材質上破れる場合有り。液体を入れた場合、漏れるおそれ有り。
本品の仕様は予告なく変更する場合有り。

材質HDPE(高密度ポリエチレン)半透明質量(g)80容量(L)20耐冷温度(℃)-30寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)520×600×0.015内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17317661GE23
オープン
77
85(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする