曜日別特売

水分計(MBシリーズ)プリンタセット

水分計(MBシリーズ)プリンタセット - オーハウス

高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。
新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。
研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。

ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン温度範囲(℃)40 - 200ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル)内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
含有量(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17461066MB92+SF40A(英語版一般校正証明書付)90推奨水分:045 - 100
オープン
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461075MB92+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)90推奨水分:045 - 100
オープン
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464207MB92+SF40A90推奨水分:045 - 100
349,300
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470105MB92+SF40A(英語版一般校正証明書付)90推奨水分:045 - 100
オープン
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470121MB92+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)90推奨水分:045 - 100
オープン
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473246MB92+SF40A90推奨水分:045 - 100、読取可能水分:1 mg/0.01
349,300
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする