水分計(MBシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

水分計(MBシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。
研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。
大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。
アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。

電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17460926MB120+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)
オープン
419,800
461,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460935MB120+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
419,800
461,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464250MB120+SF40A/BT
409,200
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469965MB120+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)
オープン
419,800
461,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469981MB120+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
419,800
461,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473289MB120+SF40A/BT
409,200
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする