曜日別特売

水分計(MBシリーズ)プリンタセット

水分計(MBシリーズ)プリンタセット - オーハウス

MB23 は、高品質で耐久性に優れた構造に、1 ボタンによる簡単設定機能を備えた製品です。技能レベルに関係なくすべてのオペレータに最適です。
MB23 には、大型のバックライト式 LCD 表示部と標準 RS232 ポートを搭載しています。
ひょう量は 110 g、最小表示は 0、01 g/0、1 % で、赤外線加熱方式を採用しています。あらゆる予算に柔軟性をもたらします。

電源電源コード(標準付属)構造ハロゲン熱源、ABS 樹脂製ハウジング、金属製受け皿サポート、金属製受け皿ハンドラー、交換可能な使用時保護カバー表示部バックライト付きLCDディスプレイ通信方式RS232(標準装備)アプリケーション水分率%、固体率%、質量(g)内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17460951MB23+SF40A(英語版一般校正証明書付)
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460960MB23+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463805MB23+SF40A
241,500
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469990MB23+SF40A(英語版一般校正証明書付)
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469999MB23+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472851MB23+SF40A
241,500
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする