メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE083.B
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ、樹脂
内容量[数量]:1個
付属品:樹脂アダプター
製法:CNC削り出し
関連商品:品番:MMU562,MMU563,MMU512,MMU514,MMU068,MMU568


