メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE134
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:1セット
付属品:ステンレスボルト、ステンレスナット、ゴムブッシュ
使用上の注意:T100/T120純正フロントフェンダーとの同時装着不可
関連商品:品番:MTE116,MTE118,MTE123,MTE151,MTE178,MTE046,MTE047,MMU064


