ハンドルライザー 28.6mm ブラック MTE089
メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE089
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-20
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:左右セット
付属品:取付ボルト
製法:CNC削り出し
使用上の注意:ケーブル・ホース変更不要ですが車体誤差があるため調整もしくは延長が必要な場合がございます。
関連商品:品番:MMU569,MMU068,MMU536,MMU516,MMU563,MMU580
付属品取付ボルト
適合関連商品品番:MMU569,MMU068,MMU536,MMU516,MMU563,MMU580
材質アルミ
色ブラック
製法CNC削り出し
内容量1個
注意
※ケーブル・ホース変更不要ですが車体誤差があるため調整もしくは延長が必要な場合がございます。