メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU562
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-18
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-20
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-18
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-18
タイプ:CAPOS
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:チタン
内容量[数量]:2個
製法:CNC削り出し
備考:StreetTwin/StreetScramblerはレギュレーターがヘッドライト下に設置されているモデルのみ適合、BobberはシングルディスクのΦ41フロントフォークモデルのみ適合(Black不可)
関連商品:品番:MMU068,MMU569,MMU076,MRR002,MMU537,NXS010


